ABB - FDIU4B T/B H1T8 LR/UL NOMBBS PPVS5801A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005858M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 360 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 1050 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646993861
Sonepar Artikelnummer
121266530
Hersteller Artikelnummer
1STQ005858M0000
Hersteller Typ
PPVS5801A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005858M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
360 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
1050 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.350 kg


