Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Federring 6mm DIN127 verzinkt ZX288P10

ABB
kopierenkopieren
ABB - Federring 6mm DIN127 verzinkt ZX288P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062288R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 12.1 mm

  • Höhe - 1.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617622888

Sonepar Artikelnummer

121307666

Hersteller Artikelnummer

2CPX062288R9999

Hersteller Typ

ZX288P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062288R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

12.1 mm

Höhe:

1.6 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182100

Gewicht:

0.037 kg

Federring, 6 mm, DIN127, verzinkt, Montagematerial Energieverteiler