ABB - Fehlerstrom-Schutzeinricht 4-polig Typ A 25A Bemessungsfehlerstrom 30mA 400Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSF204197R1250
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542968603
Sonepar Artikelnummer
120238008
Hersteller Artikelnummer
2CSF204197R1250
Hersteller Typ
F204A-25/0,03 400 Hz
Hersteller Artikel Nr.:
2CSF204197R1250
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
69 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
70 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
69 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.360 kg


