ABB - Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 2-polig Typ A AP-R 80A Bemessungsfehlerstrom 30mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSF202401R1800
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542916406
Sonepar Artikelnummer
120238291
Hersteller Artikelnummer
2CSF202401R1800
Hersteller Typ
F202A-80/0,03 AP-R
Hersteller Artikel Nr.:
2CSF202401R1800
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
69 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
35 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
69 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.200 kg


