ABB - Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 2-polig Typ B 25A Bemessungsfehlerstrom 30mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSF202568R1250
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Fehlerstrom-Typ - B
Breite in Teilungseinheiten - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542341253
Sonepar Artikelnummer
120955436
Hersteller Artikelnummer
2CSF202568R1250
Hersteller Typ
F202B-25/0,03
Hersteller Artikel Nr.:
2CSF202568R1250
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Fehlerstrom-Typ:
B
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
1.6 W
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
69 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 25 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
35 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
69 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.220 kg


