Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 4-polig Typ A 125A Bemessungsfehlerstrom 100mA

ABB
kopierenkopieren
ABB - Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 4-polig Typ A 125A Bemessungsfehlerstrom 100mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSF204101R2950

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542942009

Sonepar Artikelnummer

120238068

Hersteller Artikelnummer

2CSF204101R2950

Hersteller Typ

F204A-125/0,1

Hersteller Artikel Nr.:

2CSF204101R2950

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.1 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP2X

Einbautiefe:

69 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35 mm²

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätebreite:

72 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Gerätehöhe:

85 mm

Gerätetiefe:

69.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.500 kg

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit ln = 30 mA) und Brandschutz (mit ln = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 und für F200A bis 100A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet lhnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz. Geräte mit dem Kürzel G sind kurzzeitverzögert nach OVE E 8601. Mit T gekennzeichnete Fehlerstrom-Schutzschalter können mit Nennstrom vorgesichert werden.