ABB - Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 4-polig Typ AS selektiv 125A Bemessungsfehl 500mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSF204201R4950
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542968405
Sonepar Artikelnummer
120238011
Hersteller Artikelnummer
2CSF204201R4950
Hersteller Typ
F204AS-125/0,5 selektiv
Hersteller Artikel Nr.:
2CSF204201R4950
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.5 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
Ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Einbautiefe:
69 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
69.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.500 kg


