ABB - Fehlerstrom-Schutzsch Selbsttest- u Wiedereinschaltfunkt Typ B 2polig 40A 30mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSF302535R1400
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Schutzart (IP) - IP20
Breite in Teilungseinheiten - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542851950
Sonepar Artikelnummer
121408787
Hersteller Artikelnummer
2CSF302535R1400
Hersteller Typ
F-ARI2test B-40/0.03
Hersteller Artikel Nr.:
2CSF302535R1400
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
7
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.570 kg


