ABB - Fehlerstrom-Schutzsch Selbsttest- u Wiedereinschaltfunkt Typ B 4polig 25A 30mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSF304535R1250
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Schutzart (IP) - IP20
Breite in Teilungseinheiten - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542852155
Sonepar Artikelnummer
121408775
Hersteller Artikelnummer
2CSF304535R1250
Hersteller Typ
F-ARI4test B-25/0.03
Hersteller Artikel Nr.:
2CSF304535R1250
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
7
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.880 kg


