Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Fehlerstrom-Schutzschalter F400 - 4P - Typ A - 100 mA - 63 A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Fehlerstrom-Schutzschalter F400 - 4P - Typ A - 100 mA - 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCF544220E0630

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270104352

Sonepar Artikelnummer

120754351

Hersteller Artikelnummer

2CCF544220E0630

Hersteller Typ

F404A-S63/0,1 selektiv

Hersteller Artikel Nr.:

2CCF544220E0630

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.1 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

17.9 W

Montageart:

sonstige

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Frequenz:

sonstige

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP2X

Einbautiefe:

97 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0 .. 25 mm²

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätebreite:

72 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Gerätehöhe:

97 mm

Gerätetiefe:

76 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.430 kg

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) der Baureihe F400 bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F400 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I∆n <= 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30). Die Kontaktierung erfolgt direkt über das Stecksockelsystem Smissline TP.