ABB - Fehlerstrom-Schutzschalter mit Selbsttestfunktion 4-polig 40A 30mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSF304130R1400
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Fehlerstrom-Typ - A
Selektiver-Typ - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542289258
Sonepar Artikelnummer
120457179
Hersteller Artikelnummer
2CSF304130R1400
Hersteller Typ
F-ATI4 Test A-40/0,03
Hersteller Artikel Nr.:
2CSF304130R1400
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
Nein
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
7
Einbautiefe:
80 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.880 kg


