ABB - Fehlerstrom-Schutzschalter mit Selbsttestfunktion Typ B 2-polig 63A 30mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSF302534R1630
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 63 A
Schutzart (IP) - IP20
Breite in Teilungseinheiten - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542852957
Sonepar Artikelnummer
121408785
Hersteller Artikelnummer
2CSF302534R1630
Hersteller Typ
F-ATI2test B-63/0.03
Hersteller Artikel Nr.:
2CSF302534R1630
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
63 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
7
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.567 kg


