ABB - Fehlerstrom-Schutzschalter mit Selbsttestfunktion Typ B 4-polig 63A 300mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSF304534R3630
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Schutzart (IP) - IP20
Breite in Teilungseinheiten - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542853558
Sonepar Artikelnummer
121408780
Hersteller Artikelnummer
2CSF304534R3630
Hersteller Typ
F-ATI4test B-63/0.3
Hersteller Artikel Nr.:
2CSF304534R3630
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
7
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.880 kg


