ABB - Feldbefestigungselement 4 Stück montiert ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052558R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 17.25 mm
Höhe - 41.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617525585
Sonepar Artikelnummer
121304764
Hersteller Artikelnummer
2CPX052558R9999
Hersteller Typ
CZ11M
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052558R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
17.25 mm
Höhe:
41.1 mm
Tiefe:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.028 kg


