Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Fernantrieb 230VAC zur Steuerung von Installationsgeräten

ABB
kopierenkopieren
ABB - Fernantrieb 230VAC zur Steuerung von Installationsgeräten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSS202998R0033

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Funktion - sonstige

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542539353

Sonepar Artikelnummer

121220096

Hersteller Artikelnummer

2CSS202998R0033

Hersteller Typ

S3C-MOD230

Hersteller Artikel Nr.:

2CSS202998R0033

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

1

Funktion:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

Motorantriebe mit Fern-Ein- und Ausschaltung S3C-MOD ermöglichen das Zu- und Abschalten der gekoppelten Geräte. Sie eignen sich besonders für zentralisierte Systeme (entweder groß oder schwer zugänglich) und immer dann, wenn z.B. täglich mehrere Eingriffe erforderlich sind, wie z. B. bei unbeaufsichtigten elektrischen Leitungen, Sicherheitsleitungen und unbemannten Stationen. Geeignet für Sicherungsautomaten (MCB) S200, S300P, FI-Schalter (RCCB) F200 (F200 A bis 100 A, F200 F, F200 B bis 63 A), FI/LS (RCBO) DS201 oder Lasttrennschalter SD200 bis 63 A. Betriebsspannung 110-240 V AC