ABB - FI-Block 2-pol Typ B allstromsensitiv kurzzeitverzög 25A Bemessfehlerstrom 30mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSB202592R1250
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542748021
Sonepar Artikelnummer
120450989
Hersteller Artikelnummer
2CSB202592R1250
Hersteller Typ
DDA202 B-25/0,03 AP-R
Hersteller Artikel Nr.:
2CSB202592R1250
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
B
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
2 W
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 50 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.290 kg


