ABB - FI-Block 4-pol Typ B allstromsensitiv kurzzeitverzög 63A Bemessfehlerstrom 500mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSB204592R4630
Nennspannung - 230 .. 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542732020
Sonepar Artikelnummer
120451006
Hersteller Artikelnummer
2CSB204592R4630
Hersteller Typ
DDA204 B-63/0,5 AP-R
Hersteller Artikel Nr.:
2CSB204592R4630
Nennspannung:
230 .. 400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.5 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
B
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
7.6 W
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 50 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.337 kg


