ABB - FI-Block (RCU) Typ A 3P 63 A 1000 mA selektiv für HLS (HPMCB) S803 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSB803201R5630
Nennspannung - 400 .. 690 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 1 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542923206
Sonepar Artikelnummer
120451028
Hersteller Artikelnummer
2CSB803201R5630
Hersteller Typ
DDA803 A S-63/1
Hersteller Artikel Nr.:
2CSB803201R5630
Nennspannung:
400 .. 690 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
1 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
13.5 W
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 70 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.400 kg


