Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FI/LS-Kombination DS200 M - 4P - Typ A - 30 mA - 32 A - B

ABB
kopierenkopieren
ABB - FI/LS-Kombination DS200 M - 4P - Typ A - 30 mA - 32 A - B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSR274101R1325

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 mA

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Auslösecharakteristik - B

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542848103

Sonepar Artikelnummer

120238140

Hersteller Artikelnummer

2CSR274101R1325

Hersteller Typ

DS204MA-B32/0,03

Hersteller Artikel Nr.:

2CSR274101R1325

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsfehlerstrom:

30 mA

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Auslösecharakteristik:

B

Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:

1

Höhe:

93 mm

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Abschaltleistung:

10 kA

Verdrahtung auf Reihenklemme:

Nein

Breite:

105 mm

Tiefe:

69 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.775 kg

FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Bemessungsschaltvermögen Icn = 10.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, Icu = 15 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS200 Typ A ist 2-/4-polig geschützt (LS), 2-/4-polig schaltend.