ABB - FI/LS-Schalter 1P+N 10kA C-Charak. -Charak. 13A 30mA Typ F Smissline TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG001699R0001
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271521684
Sonepar Artikelnummer
121230371
Hersteller Artikelnummer
2CCG001699R0001
Hersteller Typ
FS401MK-C13/0.03
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG001699R0001
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
F
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.3 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Einbautiefe:
78 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.200 kg


