Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FI/LS-Schalter DS200 M - 3P - Typ A - 30 mA - 13 A - B

ABB
kopierenkopieren
ABB - FI/LS-Schalter DS200 M - 3P - Typ A - 30 mA - 13 A - B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSR273101R1135

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 mA

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Auslösecharakteristik - B

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542846703

Sonepar Artikelnummer

120238054

Hersteller Artikelnummer

2CSR273101R1135

Hersteller Typ

DS203MA-B13/0,03

Hersteller Artikel Nr.:

2CSR273101R1135

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsfehlerstrom:

30 mA

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Auslösecharakteristik:

B

Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:

1

Höhe:

93 mm

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Abschaltleistung:

10 kA

Verdrahtung auf Reihenklemme:

Nein

Breite:

87.5 mm

Tiefe:

69 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.610 kg

DS203MA-B13/0,03 FI/LS-Kombination 10kA,3P,Typ A,B 13A,30mA