ABB - FI/LS Schmalbau DS301C M B16 A30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSR275163R1165
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542859253
Sonepar Artikelnummer
121407286
Hersteller Artikelnummer
2CSR275163R1165
Hersteller Typ
DS301C M B16 A30
Hersteller Artikel Nr.:
2CSR275163R1165
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.83 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
B
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
17.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.110 kg


