Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FI/LS Schmalbau DS301C M B6 F30

ABB
kopierenkopieren
ABB - FI/LS Schmalbau DS301C M B6 F30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSR275563R1065

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542857952

Sonepar Artikelnummer

121407293

Hersteller Artikelnummer

2CSR275563R1065

Hersteller Typ

DS301C M B6 F30

Hersteller Artikel Nr.:

2CSR275563R1065

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

F

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verlustleistung:

2.2 W

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10 kA

Abschaltcharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Auslösecharakteristik:

B

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Einbautiefe:

17.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.110 kg

FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, sowie Schutz bei Fehlerströmen. Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 und IEC/EN 61009-2-1 (Typ A) und IEC/EN 62423 (Typ F). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das kompakte Design der DS301C FI/LS ist optimal für den Einsatz in Energieverteilungen geeignet, in denen wenig Platz zur Verfügung steht. Die Baureihe ist mit 30 mA Differenzfehlerstrom und einer B oder C Auslösecharakteristik. Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn = 10 kA. RCBO DS301C A Typ F ist 1-polig geschützt (LS), 2-polig schaltend. FI/LS vom Typ F (mischfrequenzsensitiv) sind kurzzeitverzögert und stoßstromfest bis 3kA.