Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FI/LS Schmalbau Typ A 1+N-polig Charakteristik C Bemessungsstrom 13A 30mA 6kA

ABB
kopierenkopieren
ABB - FI/LS Schmalbau Typ A 1+N-polig Charakteristik C Bemessungsstrom 13A 30mA 6kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSR255163R1134

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542361251

Sonepar Artikelnummer

121066549

Hersteller Artikelnummer

2CSR255163R1134

Hersteller Typ

DS301C C13 A30

Hersteller Artikel Nr.:

2CSR255163R1134

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verlustleistung:

2.25 W

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Einbautiefe:

17.6 mm

Fehlauslöseschutz:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 16 mm²

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.110 kg

FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz und Brandschutz. Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 und IEC/EN 61009-2-1. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das kompakte Design der DS301C FI/LS ist optimal für den Einsatz in Energieverteilungen geeignet, in denen wenig Platz zur Verfügung steht. Die Baureihe ist mit 30 mA Differenzfehlerstrom und einer B oder C Auslösecharakteristik. Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn = 6 kA. RCBO DS301C A Typ A ist 1-polig geschützt (LS), 2-polig schaltend.