ABB - FI/LS Schmalbau Typ A 1+N-polig Charakteristik C Bemessungsstrom 6A 30mA 6kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSR255163R1064
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542360957
Sonepar Artikelnummer
121066545
Hersteller Artikelnummer
2CSR255163R1064
Hersteller Typ
DS301C C6 A30
Hersteller Artikel Nr.:
2CSR255163R1064
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
1.56 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
17.6 mm
Fehlauslöseschutz:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.110 kg


