ABB - Flachbandkabel für SCU100/200 zur Verbindung mit I/O-Modul und CMS-Sensoren 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG001494R0001
Länge - 9 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Geeignet für Eingangskarte SPS - Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271519827
Sonepar Artikelnummer
121230290
Hersteller Artikelnummer
2CCG001494R0001
Hersteller Typ
INS130
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG001494R0001
Länge:
9 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.272 kg


