Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Flachkopf-Schrauben M6x45 T30 ZX915P10

ABB
kopierenkopieren
ABB - Flachkopf-Schrauben M6x45 T30 ZX915P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060205R9999

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - Flachkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617602057

Sonepar Artikelnummer

121304011

Hersteller Artikelnummer

2CPX060205R9999

Hersteller Typ

ZX915P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060205R9999

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

Flachkopf

Gewindemaß (metrisch):

6

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Senkkopf:

Nein

Gewindelänge:

45 mm

Vollgewinde:

Nein

Schlüsselweite:

5 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

Nein

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181499

Gewicht:

0.105 kg

Flachkopf-Schrauben mit Innensechsrund, M6 x 46 mm (Torx T30).