ABB - Flansch 1M63/50 2M32/20 10ST TZ102P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010453R9999
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 223 mm
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104537
Sonepar Artikelnummer
121305169
Hersteller Artikelnummer
2CPX010453R9999
Hersteller Typ
TZ102P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010453R9999
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
223 mm
Höhe:
147 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.466 kg


