ABB - Flansch 8x13-34mm TZ110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010850R9999
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 223 mm
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617108504
Sonepar Artikelnummer
121306164
Hersteller Artikelnummer
2CPX010850R9999
Hersteller Typ
TZ110
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010850R9999
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
223 mm
Höhe:
147 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.210 kg


