ABB - Flansch für 11 Einführ. 10ST TZ111P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010935R9999
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 223 mm
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617109358
Sonepar Artikelnummer
121304142
Hersteller Artikelnummer
2CPX010935R9999
Hersteller Typ
TZ111P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010935R9999
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
223 mm
Höhe:
147 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
3.072 kg


