ABB - Flansch für 52 Einführ. 100ST TZ101P100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010826R9999
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 223 mm
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617108269
Sonepar Artikelnummer
121304133
Hersteller Artikelnummer
2CPX010826R9999
Hersteller Typ
TZ101P100
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010826R9999
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
223 mm
Höhe:
147 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
18.225 kg


