ABB - Flansch für EK220/230 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052493R9999
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 227 mm
Höhe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524939
Sonepar Artikelnummer
120780520
Hersteller Artikelnummer
2CPX052493R9999
Hersteller Typ
CZE62
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052493R9999
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
227 mm
Höhe:
33 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
5
Stärke:
86 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
25 .. 45
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.137 kg


