ABB - Flansch mit Tüllen 14-68mm ZW455

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039512R9999
Breite - 220 mm
Höhe - 140 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617395126
Sonepar Artikelnummer
121305478
Hersteller Artikelnummer
2CPX039512R9999
Hersteller Typ
ZW455
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039512R9999
Breite:
220 mm
Höhe:
140 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.451 kg


