ABB - Flanschpl geschl. B300 T1000 PFCF3090A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001890M0000
Typ - sonstige
Breite - 240 mm
Höhe - 840 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646880970
Sonepar Artikelnummer
121261643
Hersteller Artikelnummer
1STQ001890M0000
Hersteller Typ
PFCF3090A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001890M0000
Typ:
sonstige
Breite:
240 mm
Höhe:
840 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.000 kg


