ABB - Flanschplatte Alu m.Auschnitt RZF13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046616R9999
Breite - 750 mm
Höhe - 170 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617466161
Sonepar Artikelnummer
121306797
Hersteller Artikelnummer
2CPX046616R9999
Hersteller Typ
RZF13
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046616R9999
Breite:
750 mm
Höhe:
170 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.540 kg


