ABB - Flanschplatte Alu m.Auschnitt RZF14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046617R9999
Breite - 1000 mm
Höhe - 170 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617466178
Sonepar Artikelnummer
121306798
Hersteller Artikelnummer
2CPX046617R9999
Hersteller Typ
RZF14
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046617R9999
Breite:
1000 mm
Höhe:
170 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.130 kg


