ABB - Flanschplatte Alu m.Auschnitt RZF15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046618R9999
Breite - 1250 mm
Höhe - 170 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617466185
Sonepar Artikelnummer
121306799
Hersteller Artikelnummer
2CPX046618R9999
Hersteller Typ
RZF15
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046618R9999
Breite:
1250 mm
Höhe:
170 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.480 kg


