ABB - Flanschplatte geschl. 1,5FB RFGA15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX021407R9999
Typ - sonstige
Breite - 200 mm
Höhe - 365 mm
Werkstoff - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617214076
Sonepar Artikelnummer
121310048
Hersteller Artikelnummer
2CPX021407R9999
Hersteller Typ
RFGA15
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX021407R9999
Typ:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
365 mm
Werkstoff:
Gummi
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.483 kg


