ABB - Flanschplatte geschl. 3FB T60 PFCF7550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007676A0000
Typ - sonstige
Breite - 450 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646786623
Sonepar Artikelnummer
121259918
Hersteller Artikelnummer
1STQ007676A0000
Hersteller Typ
PFCF7550
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007676A0000
Typ:
sonstige
Breite:
450 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.960 kg


