ABB - Flanschplatte geschl. 4FB T60 PFCF1050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007684A0000
Typ - sonstige
Breite - 940 mm
Höhe - 440 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646786708
Sonepar Artikelnummer
121260546
Hersteller Artikelnummer
1STQ007684A0000
Hersteller Typ
PFCF1050
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007684A0000
Typ:
sonstige
Breite:
940 mm
Höhe:
440 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.920 kg


