ABB - Flanschplatte geschl. 5FB T60 PFCF6050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007672A0000
Typ - sonstige
Breite - 540 mm
Höhe - 440 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646786586
Sonepar Artikelnummer
121260542
Hersteller Artikelnummer
1STQ007672A0000
Hersteller Typ
PFCF6050
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007672A0000
Typ:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
440 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.500 kg


