ABB - Flanschplatte geschl. 5FB T80 PFCF6070

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007673A0000
Typ - sonstige
Breite - 540 mm
Höhe - 640 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646786739
Sonepar Artikelnummer
121260543
Hersteller Artikelnummer
1STQ007673A0000
Hersteller Typ
PFCF6070
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007673A0000
Typ:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
640 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.500 kg


