ABB - Flanschplatte Moosg. 2,5FB RFMA25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX021403R9999
Typ - sonstige
Breite - 200 mm
Höhe - 700 mm
Werkstoff - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617214038
Sonepar Artikelnummer
121310044
Hersteller Artikelnummer
2CPX021403R9999
Hersteller Typ
RFMA25A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX021403R9999
Typ:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
700 mm
Werkstoff:
Gummi
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40161000
Gewicht:
0.974 kg


