ABB - FlexLine AFDD Brandschutzschalter 1+N mit LS Char B 6A 6kA 2TE Baubreite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSA255908R9065
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542517153
Sonepar Artikelnummer
121130915
Hersteller Artikelnummer
2CSA255908R9065
Hersteller Typ
SX-ARC1 B6
Hersteller Artikel Nr.:
2CSA255908R9065
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
7.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
7.5 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
69 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.180 kg


