ABB - FlexLine Berührungsschutzkappe für Phasenschiene PSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL200180R0013
Anzahl der Phasen - 1
Teilungsmaß - 17.6 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 16.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4053546054019
Sonepar Artikelnummer
121130876
Hersteller Artikelnummer
2CDL200180R0013
Hersteller Typ
BSKX
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL200180R0013
Anzahl der Phasen:
1
Teilungsmaß:
17.6 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
16.2 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
1
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


