ABB - FlexLine Fehlerstromschutzeinrichtung 4-polig Typ F Bemessungsstrom 40A 30mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSF204365R1400
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542786757
Sonepar Artikelnummer
121234504
Hersteller Artikelnummer
2CSF204365R1400
Hersteller Typ
FX204 F-40/0.03
Hersteller Artikel Nr.:
2CSF204365R1400
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.360 kg
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe FX200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit gattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Ihre patentierten Anschlussklemmen mit Push-In Technologie, sorgen für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung. An die obere, eingangsseitige Schraubklemme können Leiter von bis zu 25 mm² angeschlossen werden. Abgangsseitig können die PSX-Phasenschienen für die Querverdrahtung genutzt werden. Für eine eventuelle Weiterverdrahtung können Leiterquerschnitte von bis zu 10 mm² direkt am Gerät an die untere, zusätzliche Schraubanschlussklemme angeschlossen werden. FX200 Typ F sind mischfrequenzsensitiv kurzzeitverzögert und stoßstromfest und damit optimal für die Verwendung mit einphasigen Frequenzumrichtern geeignet.


