Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FlexLine Phasenschiene 1-phasig 4x1+N 10mm² 8 Pins

ABB
kopierenkopieren
ABB - FlexLine Phasenschiene 1-phasig 4x1+N 10mm² 8 Pins

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDL210180R1008

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 2

  • Teilungsmaß - 17.6 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546053913

Sonepar Artikelnummer

121130877

Hersteller Artikelnummer

2CDL210180R1008

Hersteller Typ

PSX1/8N

Hersteller Artikel Nr.:

2CDL210180R1008

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

2

Teilungsmaß:

17.6 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

23 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.023 kg

ABB-FlexLine Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen ABB-FlexLine Installationsgeräten. Die FlexLine Phasenschienen sind unabhängig von der Auswahl der Installationsgeräte und ihrer Anordnung verwendbar. Es stehen 1-phasig + N und 3-phasig + N Typen in verschiedenen Modulbreiten zur Verfügung. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss nur darauf geachtet werden, ob die Anwendung 1-phasig oder 3-phasig ist. FlexLine Phasenschienen beschleunigen die Installation und sparen Sie bis zu 50 Prozent Zeit dank unserer Push-in-Technologie ohne Schraubendreher oder andere Werkzeuge.