ABB - Fresnel Linse KA1-8005 (VE=10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA616920R8005
Form der Linse - rund
Durchmesser - 0.05 mm
Breite - 45 mm
Beschriftet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500197356
Sonepar Artikelnummer
121291599
Hersteller Artikelnummer
1SFA616920R8005
Hersteller Typ
KA1-8005
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA616920R8005
Form der Linse:
rund
Durchmesser:
0.05 mm
Breite:
45 mm
Beschriftet:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


