ABB - FRONTBL INLINE ITS2 W1000 PKNS2210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008918B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 1000 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963307
Sonepar Artikelnummer
121263265
Hersteller Artikelnummer
1STQ008918B0000
Hersteller Typ
PKNS2210
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008918B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
1000 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
1200 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.529 kg


