ABB - FRONTBL INLINE ITS2 W1000 PKNS2210A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003772M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 1000 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940971
Sonepar Artikelnummer
121263266
Hersteller Artikelnummer
1STQ003772M0000
Hersteller Typ
PKNS2210A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003772M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
1000 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
1200 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.264 kg


